Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ajoneuvokaapeli , yksijohtiminen kaksoiseristetty, FLRYY
Muovisessa kelassa ORSY®- 10 telineeseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ulkoinen vaippa PVC:tä, musta
- Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä
DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti
- Sopiva kelateline tuotenumerolla 0956 770 00
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!