Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvokaapeli , yksijohtiminen kaksoiseristetty, FLRYY

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvokaapeli , yksijohtiminen kaksoiseristetty, FLRYY

Muovisessa kelassa ORSY®- 10 telineeseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ulkoinen vaippa PVC:tä, musta

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti

  • Sopiva kelateline tuotenumero 0956 770 00 KAAPELITELINE 4 KELALLE TYHJÄ