Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB420

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB420

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Spray-pullohylly kylmäainepulloille


Enintään 3 kylmäainepullolle


2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Ylemmän laatikon kantokyky 40 kg ja alemman laatikon kantokyky 70 kg



Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat