Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 16, Branch
Moduulilohko ajoneuvojen tavaratilavarustukseen, soveltuu seuraavien alojen yrityksille: lämmitys-, putki- ja sähkötyöt
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, vapaa korkeus 420 mm
- Kaksi salkkuhyllyä ja salkut
- Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm) välijakajalla
- Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm) välijakajalla
- Yksi vetolaatikko (korkeus 180 mm)välijakajalla
- Kaksi varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!