Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli VMB416
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiininen luukku
Korkeus 180 mm, helpottamaan raskaiden osien poistamista hyllyltä
Alaosan väli: 420 mm
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
Varastohylly alumiinista
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Yhden laatikon kantavuus 40 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita, varastohyllyä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!