Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB419

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB419

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa välituki


Alaosan väli: 420 mm


Pariovikaappi, mukana lukko ja avain


Varastohylly alumiinista


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Varastohylly alumiiniluukulla


Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä


Luukun korkeus 105 mm


Varastolaatikkohylly


5 varastolaatikolla (koko 1)


1 varastolaatikolla (koko 2)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat