Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli 23

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli 23

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa paneelilla


Alaosan väli: 390 mm


Varastohylly


Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen


Kaksi varastohyllyä


Viisi varastolaatikkoa (koko 2)


7 varastolaatikkoa (koko 3)


Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen


Yläkehys



Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot ja välijakajat varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan