Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli VMB434
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa välituki
Alaosan väli: 390 mm
Kaksi alumiinista varastohyllyä
Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!