Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB460

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB460

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa välituki


Alaosan väli: 420 mm


Kaksi alumiinista varastohyllyä


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


2 varastolaatikkohyllyä


Mukana 10 varastolaatikkoa (koko 2)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varastolaatikot valmistettu polypropeenista



Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat