Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB462

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB462

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa välituki


Alaosan väli: 420 mm


Varastohylly alumiinista


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


2 varastolaatikkohyllyä


3 varastolaatikkoa (koko 2)


5 varastolaatikkoa (koko 3)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varastolaatikot valmistettu polypropeenista



Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat