Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB463

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB463

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen luukku


Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten


Alaosan väli: 450 mm


4 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella


Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä


Salkkuhylly


Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat