Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autokaluste, moduuli 30, modulaarinen
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
- Alaosa alumiinipaneelilla (korkeus 180 mm raskaiden osien helppoa esille saamista varten, alaosan väli 400 mm)
- Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
- Kolme vetolaatikkoa, joissa alumiinipaneelit
- Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
- Neljä ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.1 sopivaa tukikulmaa
- Alumiininen yläkehys
Yhden laatikon ja tukikulman kantavuus 40 kg
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!