Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
USB-autolaturi, 2,4 A
Auton pikalaturi, jossa 2 USB-liitäntää USB-laitteiden latausta varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöinen pikalataustoiminto, yhteensopiva esimerkiksi Applen, Samsungin, HTC:n ja Sonyn kanssa.
- Älykäs latauksen hallinta, suurimman mahdollisen latausvirran automaattinen tunnistus
- Lataa yhtä nopeasti kuin alkuperäinen laturi
12 V / 2,4 A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!