Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Wave 18W autolaturi USB C + USB A
Pikalataava autolaturi, jossa on 1xUSB-C ja 1xUSB-A liitäntä, kokonaisteho 36W varmistaa nopean ja tehokkaan latauksen matkalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Autolaturi Wave on tehokas ja nopea pikalataava laturi, joka sopii täydellisesti matkustamiseen ja päivittäiseen käyttöön. Laturissa on yksi USB type C -liitäntä ja yksi USB-A -liitäntä, joten voit ladata kahta laitetta samanaikaisesti. Sen kokonaisteho on 36W, joten voit ladata laitteesi nopeasti ja tehokkaasti. Musta väri tekee laturista tyylikkään ja sopivan minkä tahansa auton sisustukseen. Autolaturi Wave tarjoaa helppoutta ja turvallisuutta lataamiseen missä tahansa oletkin liikkeellä.
- Pikalataava autolaturi
- 1xUSB type C + 1xUSB-A
- Kokonaisteho 36W (18W + 18W)
- Väri: musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!