Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Automaattinen hitsauslasi 3M Speedglas 9100XXi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Automaattinen hitsauslasi 3M Speedglas 9100XXi

Automaattisesti tummuva hitsauslasi 3M Speedglas 9100-sarjan hitsausmaskeihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

9100XXi on automaattisesti tummuva hitsauslasi, joka on suunniteltu käytettäväksi 3M Speedglas 9100-sarjan hitsausmaskien kanssa ja se soveltuu useimpiin kaarihitsausmenetelmiin.


Lasissa on erittäin vähäinen vääristymä koko lasin katselualueella (73x107mm) ja valokaaren tunnistuksen herkkyys on säädettävissä luotettavasti. Käytettävissä on hionta- ja katkaisutilat ja pistehitsauksen mukavuustila auttaa minimoimaan silmien rasittumista pitkien pistehitsaussarjojen aikana.



  • 3M Speedglas 9100-sarjan hitsausmaskeihin

  • Soveltuu useimpiin kaarihitsausmenetelmiin

  • Laaja katselualue 73x107mm

  • Erittäin vähäinen vääristymä

  • Hionta- ja katkaisutilat

  • Pistehitsauksen mukavuustila

  • Valokaaren tunnistuksen herkkyys säädettävissä luotettavasti

  • Vaihtuvat tummuusasteet 5, 8 ja 9-13. Vaalea sävy 3

  • Vaihtoaika vaaleasta tummaan 0,1ms

  • Viivetoiminto asettaa vaihtumisajan tummasta vaaleaan tilaan

  • Kolme optista sensoria

  • Hiomatilalle oma nappi

  • Muistitoiminto kahdelle eri säädölle

  • Toimii paristoilla (2 x CR2032)

  • 3M tuotenumero 500026

EN379


EN166


EN169


EN61000