Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Automaattinen hitsauslasi
Automaattisesti tummuva hitsauslasi 60 x 110 mm luukulla varustettuihin hitsausmaskeihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yhden tummuuden automaattisesti tummuva hitsauslasi.Valokaaren syttyessä hitsauslasi tummuu automaattisesti tummuuteen DIN 10. Automaattisesti tummuvan hitsauslasin avulla päivität helposti 60 x 110 mm passiivilasilla olevan hitsausmaskin automaattimaskiksi.
- Koko 60 x 110mm
- Tummuus DIN10
- Sopiva maski esim. 0984700927
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!