Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Automaattinen hitsausmaski Volt Electro
Tyylikäs sähköhitsaukseen sekä koneelliseen metallin hiontaan suunniteltu elektro-optinen hitsauskypärä automaattisesti tummentuvalla True Color -suodattimella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Volt Electro hitsausmaskissa yhdistyvät ihanteellisesti käyttöturvallisuus, käyttömukavuus ja suojaustaso.
True Color on Bollé Safetyn kehittämä linssiteknologia, joka tarjoaa merkittävästi perinteistä linssiä paremman värierottelukyvyn. Linssi tarjoaa laajan ja miellyttävän spektrin näkyvän valon alueella 390-780 Nm. Käytännössä erityisesti violetin, sinisen ja punaisen sävyt tulevat esiin ja täydentävät värikirjoa tavalla, mikä ei perinteisellä linssiteknoilogialla ole ollut mahdolista. Samaan aikaan vihreän värin ylikorostuneisuutta on saatu poistettua. Sinisen valon aallonpituuksien läpäisy on myös hallitumpaa, joka osaltaan vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä. Teknologian tavoitteena on parempi hitsauksen työnjälki, sekä miellyttävämpi käytettävyys.
- Automaattisesti tummuva lasi
- True Color -tekniikan ansiosta perinteistä linssiä parempi värierottelukyky
- Näkökentän koko 53 x 100 mm
- Hitsauksen tummuusasetus 9 - 13
- Hionta-asetus kirkas DIN 4
- Tummuusasetukset säädettävissä maskin ulkopuolelta
- Kaksi erillistä ja itsenäistä valoanturia
- Säädettävä herkkyys kirkkaaseen tilaan palautumiselle
- 5-asentoinen pääpanta
- Mekaaninen suojaluokka EN166 B
- Käyttökohteet: MIG/MAG hitsaus, perinteinen elektrodihitsaus, koneellinen metallinhionta
- Ulkoroiskelasi 9999086918
- Sisäroiskelasi 9999086919
- Hikinauha 9999086917
Varaosat
- Hikinauha, tuotenumero 9999 086 917
- Ulkosuojalasi, tuotenumero 9999 086 918
- Sisäosan suojalasi, tuotenumero 9999 086 919
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!