Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autolamppukaappi, tyhjä 18 vetolaatikolla
Ajoneuvon lamppujen, sähköliittimien jne. säilytykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laatikon mitat: 225 x 250 x 55 mm (L x S x K)
- Laatikon kuormituskapasiteetti: 1 kg
- Sisältää kahdeksan välijakajasarjaa, joista kukin koostuu yhdestä poikittaisesta välijakajasta ja yhdestä pitkittäisestä välijakajasta
- Lukittava
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!