Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tammermatic Alkaline

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tammermatic Alkaline

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Esipesuaine ja harjashampoo



  • pH 13,6

  • Vain automaattisiin autonpesukoneisiin


Vanne-/rengaspesu


  • Vanne-esipesuaineen levityslaitteisiin

  • Käyttöliuos 1,5 %

  • Tyypillinen kulutus n. 10 – 30 ml/auto


Harjashampoo


  • Pitää pesuharjat puhtaana ja liukkaana

  • Käyttöliuos 0,2 – 0,3 %

  • Tyypillinen kulutus n. 60 - 100 ml/auto
HuomautusEi sisällä AOX-yhdisteitä, silikonia eikä fosfaattia