Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tammermatic Wax

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tammermatic Wax

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huuhtelu, vahaus ja kuivaus



  • Nopeavaikutteinen ajoneuvokaluston huuhtelu- ja kuivausvaha

  • Antaa kiiltoa ja suojaa maalipinnoille

  • Soveltuu käytettäväksi lisävahauslaitteissa kuten kuumavaha ja painevaha

  • Käyttöliuos 0,3 %

  • Tyypillinen kulutus huuhtelu- ja kuivausvaha n. 20 ml/auto ja lisävahauslaitteissa n. 10 ml/auto

  • pH 5,0