Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille
BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille - 1
BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille

  • AV/ Leukojen väli: 1/4, 10 mm
  • Pinnoite: Kromattu
  • Kokonaispituus (L1): 115 mm
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
Tuotenro AV/ Leukojen väli Pinnoite Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
57561410
1/4, 10 mm Kromattu 115 mm
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
72-hampainen, erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla. Pituus 115 mm. Räikkäpäät 15° kulmassa. Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi.



Adapterin 0614 176 700 (1/4” + 1/4”) kanssa voidaan käyttää 1/4” hylsyjä, 4 – 14 mm.


Voidaan käyttää suoraan 10 mm tai 1/4” kannalla oleviin ruuveihin.


Räikän kehässä oleva hammastus mahdollistaa kääntämisen peukalolla.


Räikässä oleva jousi pitää vääntimenkärjen tai ruuvin paikoillaan.


Räikkä + vääntimenkärki mahtuvat erittäin pieneen tilaan.