Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP A4 taivutettu irtoliitin 90-astetta, sisäkierre
BSP 60° tiivistyskartio tiivistyksellä oleva letkuliitin A4 90°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BSP liitin hydrauliikan Letkuasennelmiin erilaisissa työkoneissa vaadittaviin korkealaatuisiin liitoksiin
- BSP / R
- 90° sisäkierre
- letkuliitin
- AISI 316 materiaali
Käytettävä A4 X-B12..TN holkin kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!