Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP Suunnattava Kulmaliitn 90°, Ulkokierre
BSP / G kierteinen suunnattava kulmaliitin 90°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BSP / G kierteinen liitin hydrauliikka sovelluksiin erilaiisiin kone ja laiteasennuksiin
- BSP 60° tiiviste viistekartio ulkokierre
- G kierre lähtökierteenä
- Sisältää kontramutterin ja tiivisteen suuntausta varten
- 90° kulmaliitin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!