Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP 90° taottu Irtoliitin, sisäkierre
60° tiivistyskartio, valettu kulmaliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BSP liitin hydrauliikan Letkuasennelmiin erilaisissa työkoneissa vaadittaviin korkealaatuisiin liitoksiin Taottua valurunko liitintä käytetään usein, kun asennustilaa on niukasti, liitin on lyhyt ja matala
- BSP / R
- 90° sisäkierre
- Jyrkkä / matala mutka
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!