Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
BSP Suora, One Piece, Sisäkierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BSP Suora, One Piece, Sisäkierre

Yleisimmin käytetty tiivistystyyppi, G tuumainen putkikierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.


Liittimessä tulee aina holkki mukana.


Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.



  • Nopea ja helppo asennus

  • Aina oikea kombinaatio


BSP liittimissä on 60° tiivistyskartio.


  • SK liittimessä on ulkopuolinen kartio

  • Liitoksen tiivistyminen tapahtuu metalli liitoksella


BSP liittimissä on tuumainen G-kierre

Huomautus

One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.


K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille.


J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa.


K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.

One Piece liittimiä ei ole testattu esim. Tekno / Premier letkujen kanssa.


K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille.


  • Meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06

J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa.


  • Meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20