Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
BSP Suora, One Piece, Ulkokierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BSP Suora, One Piece, Ulkokierre

One Piece -liittimet Bridgestonen letkuille, suora ulkokierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin.



  • One-Piece -liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.

  • BSP-liittimissä on 60° tiivistyskartio.
Huomautus

One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.



One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa. Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun. One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa. One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J. K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06. J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20. K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.

One Piece liittimiä ei ole testattu esim. Tekno- / Premier-letkujen kanssa


K-merkityt liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille


  • Meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06

J-merkittyjä voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-spiraaliletkuissa


  • Meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20