Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP 90°, One Piece, Sisäkierre
One Piece -liittimet Bridgestonen letkuille, 90° sisäkierre.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin.
- One-Piece -liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan
- BSP-liittimissä on 60° tiivistyskartio
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa. Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun. One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa. One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J. K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06. J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20. K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
One Piece liittimiä ei ole testattu esim. Tekno- / Premier-letkujen kanssa
K-merkityt liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille
- Meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06
J-merkittyjä voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-spiraaliletkuissa
- Meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!