Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
BSPT suora letku 1/4" AV14

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BSPT suora letku 1/4" AV14

BSPT kartiokierre letkuliitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

BSPT liitin hydrauliikan Letkuasennelmiin erilaisissa työkoneissa vaadittaviin korkealaatuisiin liitoksiin



  • BSPT ulkokierre

  • avainväli 14mm

  • letkuliitin
Huomautus

On olemassa BSPT (British Standard Pipe Tapered), NPT (National Pipe Thread/Tapered) ja NPTF (National Pipe Tapered Fuel) kierteet, jotka kaikki ovat kartiokierteitä, niiden eroina on kierteiden määrät tuumalla, kartion kulma ja kierteiden harjakulma. NPT ja NPTF -kierteisillä harjakulma on 60° kun BSPT liittimillä se on 55°, NPT / NPTF on sama kartiokulma. NPT kierreliitoksissa pitää käyttää erillistä tiivistystä (PTFE-teippi tai kierretiivistysneste). NPTF kierreliitoksissa ei pidä käyttää muuta tiivistystä, kierteiden toleranssi on niin tiukka että liitosta kiristettäessä kierteet ns. pureutuvat toisiinsa, tiivistääkseen liitokset. NPTF kierteellistä UK liitintä voi käyttää NPT kierteellisen SK liittimen kanssa, koska NPT liitos tarvitsee tiivistyksen. NPT kierteellistä UK liitintä ei pidä käyttää NPTF kierteellisen SK liittimen kanssa, liitoksesta ei tule tiivistä.