Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Bensiinimoottorin puhdistusaine, moottorin suorituskykyä parantava aine kaikille bensiinimoottoreille, katalysaattorilla tai ilman
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pienentää polttoaineen kulutusta polttoaineen hyvän koostumuksen ansiosta
Soveltuu E10:lle
- Suojaa vedeltä, jota muodostuu polttoainesäiliöön E10-polttoaineen hygroskooppisten ominaisuuksien vuoksi
- Suojaa korroosiolta
- Puhdistaa polttoainejärjestelmän jäämät
Vähentää haitallisten pakokaasujen muodostumista optimaalisen palamisen ansiosta
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Poistaa lakkatyyppiset kertymät ja hartsimuodostumat putkista, polttoainepumpusta, kaasuttimesta, venttiilinkärjistä ja venttiileistä. Poistaa myös hapettumajäämät.
Tyhjennä purkin sisältö polttoainesäiliöön. Optimaalinen määrä on 150 ml 35-40 litraa kohden. 300 ml riittää 70-75 litraan. Tuote sekoittuu itsestään. Tuotteen liiasta määrästä ei ole haittaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!