Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Bent external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4972 (ISO 2), square
Bent external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4972 (ISO 2), square - 1
Bent external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4972 (ISO 2), square - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Bent external lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4972 (ISO 2), square

For external longitudinal turning and facing; for universal application up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen