Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betonihiomakone, EBS 125-E
Betonihiomakone, EBS 125-E - 1
Betonihiomakone, EBS 125-E - 2
Betonihiomakone, EBS 125-E - 3
Betonihiomakone, EBS 125-E - 4
Betonihiomakone, EBS 125-E - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betonihiomakone, EBS 125-E

Tehokas 1 700 W:n betonihiomakone betonin, tasoitteen ja kovien pintojen hiomiseen
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
Korkea tuottavuus


Kevyt mutta tehokas (1 700 W)



Soveltuu eri materiaaleille ja työskentelyyn reunojen lähellä


Kierrosnopeudensäätö mahdollistaa materiaalille sopivan työstönopeuden, joka pysyy tasaisena myös kuormituksessa. Avattava, taitettava pölysuojuksen etureuna mahdollistaa työskentelyn reunojen ja seinien lähellä.



Pölytön järjestelmä


Suojakuvun jousikuormitteinen harjarengas mukautuu mihin tahansa pinnan ja pölysuojuksen korkeuteen. Yhdessä pölysuojukseen/imukupuun liitetyn imurin kanssa ne poistavat pölyä tehokkaasti.



Koneen optimaalinen käsiteltävyys


Ergonominen kaarikahva takaa turvallisen ja vakaan hionnan



Käynnistyssuoja


Käynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.

Huomautus

Käytä vain pölyluokan M imurien kanssa.


  • Koneeseen sopivat hiilet ja pidin EWS 125 - 5807 005 016 - 2 kappaletta.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.