Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muottivälike Ellis
ELLIS – muottivälike on oiva valinta valumuottien siivujen sidontaan toisiinsa. Välike on helppo katkaista ja kovat, muovikartiot tekevät välikkeestä mittatarkan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laipallinen, vesitiivis ELLIS-muottivälike vesi- ja kaasutiiviisiin rakenteisiin. Valmistettu korkealaatuisesta, 6mm paksusta teräksestä, jonka mitoitusvetolujuus on 13,3kN. Muottivälikkeen varressa on kaksi pykälää jotka estävät katkaisuvaiheessa tangon pyörähtämisen sekä parantavat myös välikkeen veden- ja kaasuntiiveyttä. Siinä on korkeat, joustamattomat muovikartiot. Välikkeen katkaisun ja paikkauksen jälkeen saadaan teräkselle paksu suojaetäisyys.
ELLIS-muottivälikelukko on yhteensopiva muiden markkinoilla olevien välikkeiden kanssa.
- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä
- Laipalliset kaasu-/vesitiiviisiin valuihin
- Varren kevennys helpottaa katkaisua
- Korkea muovikartio - hyvä suojaetäisyys
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!