Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoninpumppausletku SHANNON 80
Teräsvahvikkeinen betoninsiirtoletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Teräskudoksinen betoninpumppausletku betoniautoihin, betonimyllyihin ym. Letku kestää kovaa kulutusta. Letku toimitetaan määrämittaisena
varustettuna ”VICTAULIC FULL FLOW” -liittimillä. Letku kestää puhdistusprosessissa tarvittavan alipaineen.
- Sisäkumi: musta, sileä NR/SBR kumiseos, joka kestää betonin kovaa kulutusta
- Vahvike: teräskudosvahvikkeet
- Ulkokumi: musta, sileä NR/SBR, kulutuksen- ja säänkestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 85 / 200 bar
- Käyttölämpötila: - 40...+70°C
Liittimet: VICTAULIC FULL FLOW2 1/2” , 3” , 4” , 4 1/2” , 5” , 5 1/2”
Letku sopii mm. Putzmeister, Cifa, Schwing, Wibau ym. betonipumppuihin.
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!