Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoninaula Rst
Nopea asenteinen RST-naula kun tehdään kiinnityksiä koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Betoninaula on tarkoitettu nopeaan ja kestävään kiinnitykseen koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen. Kokometallisen rakenteen johdosta kiinnike sopii myös palonkestävyyttä vaativiin kiinnityksiin. Ruostumaton betoninaula soveltuu lisäksi ulkotiloihin ja muihin korroosiorasituksille altistuviin kiinnityksiin.
- Kevyisiin kiinnityksiin koviin materiaaleihin, kuten betoniin ja tiileen
- Materiaali A2
- Ankkurin halkaisija 5mm
- Poranterän halkaisija 5mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!