Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoninpumppausletku asennelma SHANNON 80, VIRTAULIC LIITTIMET
Teräskudoksinen betoninpumppausletku betoniautoihin, betonimyllyihin.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku kestää kovaa kulutusta. Letku toimitetaan määrämittaisena valmiina asennelmana varustettuna ”VICTAULIC FULL FLOW” -liittimillä. Letku kestää puhdistusprosessissa tarvittavan alipaineen.
Sisäkumi: Musta, sileä NR/SBR kumiseos, joka kestää betonin kovaa kulutusta. Sisäkumin kulutusarvo < 50 mm3 (DIN 53516)
Vahvike : Teräskudosvahvikkeet
Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR, kulutuksen ja sään kestävä.
Käyttölämpötila: - 40...+70°C
Merkintä: Punainen raita, ABR–LOGO–SHANNON80BAR–Made in Italy
Liittimet: VICTAULIC FULL FLOW2 1/2” , 3” , 4” , 4 1/2” , 5” , 5 1/2”
Muuta: Letku sopii mm. Putzmeister, Cifa, Schwing, Wibau ym. betonipumppuihin.
TILAUSTUOTE
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!