Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4, tyyppi CS
Suuri kantavuus ja helppo asennus. Uuden sukupolven betoninruuvi haponkestävää terästä A4. Esimerkiksi porraskaiteiden ja käsijohteiden näkyville jääviin uppoasennuksiin betoniin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Uusi kierregeometria varmistaa vaivattoman ruuvauksen betoniin ja lisää tehokkuutta
- Nopein kiinnitystapa keskiraskaille ja raskaille kuormille
- Erittäin monikäyttöinen kolmen kiinnityssyvyyden ansiosta
- Kiinnityksiä voidaan säätää jopa kaksi kertaa jälkikäteen, esimerkiksi kaiteiden tai ankkurilevyjen kohdistamista varten (noudata asennusohjeita)
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta
- Mahdollistaa siistin näkyville jäävän uppoasennuksen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅6 - ∅10)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ∅ 6 - ∅ 10)
- Paloluokka R30, R60, R90, R120
Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava.
Poraa reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä
.Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅6 - ∅10)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ∅ 6 - ∅ 10)
- Paloluokka R30, R60, R90, R120
Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä (∅6 - ∅10):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Erityisesti suunniteltu siistiin uppoasennukseen
Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin:
- Esimerkiksi portaikkojen ja parvekkeiden kaiteiden, käsijohteiden, teräsrakenteiden, puisten alusrakenteiden ja metalliprofiilien läpiasennuksiin
- Kiinnitykset maanjäristysalueilla
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
Tyyppiä W-BS 2/A4 (haponkestävä teräs A4) voi käyttää kuivissa sisätiloissa, ulko-olosuhteissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!