Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, W-BS 2/A4, tyyppi I, sisäkierre M8/M10
Korkea kuormitettavuus, valmis kokoonpano nopea ja helppo asentaa. Soveltuu erinomaisesti teknisten laitteiden asennuksiin katetuissa tiloissa tai ulkona
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kombi-jatkomutterilla/-holkilla, sisäkierre M8/M10
- Valmistettu haponkestävästä teräksestä A4
- Nopein kiinnitys keskiraskaille ja raskaille kuormille, erityisesti rakennusten teknisten laitteiden asennuksissa
- Helpottaa porausta ja asennusta
- Uusi kierregeometria varmistaa vaivattoman ruuvauksen betoniin ja lisää tehokkuutta asennuksen aikana
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta
- Paljon käyttökohteita
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä asennettaessa on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia.
Poraa reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0123 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Yksittäinen kiinnitys, ETA-hyväksyntä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Yksinkertaisin ratkaisu riippuviin asennuksiin koon M8 ja M10 kierretangoilla. Erittäin tehokas ratkaisu, jolla voi kiinnittää betoniin monenlaisia rakennusten teknisiä laitteita, kuten saniteettilaitteita, ilmastointilaitteita ja sähkölaitteita. Haponkestävä teräs A4 sopii ulkokäyttöön, katettuihin tiloihin, pysäköintihalleihin, maanalaisiin pysäköintihalleihin tai tunneleihin (korroosionkestävyysluokka CRC III).
Soveltuu erittäin hyvin keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin:
- Esimerkiksi yksittäisiin putki- ja ilmanvaihtoasennuksiin, sisäkattorakenteisiin, kaapelien ja putkien reitityksiin
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
Tyyppiä W-BS 2/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman ETA-hyväksyntää)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!