Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4 - 1
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4 - 2
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4 - 3
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4 - 4
Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4 - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi, uppokanta, W-BS/A4

Korkea kuormitettavuus ja tehokas kiinnitys. Esimerkiksi kaiteiden ja käsijohteiden uppoasennukseen betoniin, haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin monikäyttöinen kolmen kiinnityssyvyyden ansiosta (koot 6-10)

  • Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen (koot 6-10), esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas)

  • Erittäin korkea kuormitettavuus

  • Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta

  • Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa

  • Mahdollistaa siistin uppoasennuksen
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (⌀6 - ⌀10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ⌀6 - ⌀10)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni. (halkaisija ⌀6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (⌀6)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (⌀6 - ⌀10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Paloluokka palolle altistettuna yhtenäisen lämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa (⌀6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava.

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Asenna ruuvi

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.

Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä

.

Etsi jänneraudoite

Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava

Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue

Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia

Puhdista reikä

Kierrä ruuvi

Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (⌀6 - ⌀10)

  • Seisminen suorituskykyluokka C1 (halkaisija ⌀6 - ⌀10)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:


  • Halkeillut ja halkeilematon betoni. (halkaisija ⌀6)

  • Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (⌀6)

  • Paloluokka R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa, (⌀6 - ⌀10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016



Paloluokka palolle altistettuna yhtenäisen lämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa (⌀6) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018