Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi W-BS Compact Vertigo, tyyppi I
Helppo asennus akkuruuvinvääntimellä. Vältät osumat vahvikeraudoituksiin erittäin matalan asennussyvyyden ansiosta. Betonille, sisäkierteellä (M8/M10), riippuasennukset kierretangoilla, sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus, ei vaadi iskuruuvinväännintä
- Aikaa ja rahaa säästävä asennus
- Erittäin joustavat käyttömahdollisuudet (porrastettu kierre M8/M10)
- Voidaan asentaa käsin
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
- W-BS Compact voidaan asentaa käsin
- Akkuporakonetta käytettäessä on suositeltavaa tehdä ensin vähintään viisi testiä ja varmistaa näin ruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa
- Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna betoniruuvi
Kiristä ruuviliitos
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
- Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti
- Yksinkertaisin ratkaisu kiinnityksiin koon M8 ja M10 kierretangoilla. Soveltuu esimerkiksi sisäkattorakenteisiin, kaapeleiden ja putkien reitityksiin, LVI-asennuksiin sekä yksittäisiin putki- ja ilmanvaihtoasennuksiin
- Halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin ≥ C20/25
- W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!