Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta
Helppo kiinnittää akkuruuvinvääntimellä. Ei osumia vahvikeraudoituksiin erittäin matalan asennussyvyyden ansiosta. Betonipinnoille, matalalla kupukannalla. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asentaa
- Voidaan asentaa käsin
- Taloudellinen ja tehokas asennusratkaisu
Monikäyttöinen 2 eri kannan halkaisijan ansiosta
- Tyyppi P, matalakupukanta, halk. 14 mm
- Tyyppi LP, erittäin suuri matalakupukanta, halk. 17,6 mm
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120
Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016
- On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin
- Akkuruuvinväännintä käytettäessä on suositeltavaa testata (viisi testiä) ja varmistaa ensin akkuruuvinvääntimen oikeat asetukset ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa
- Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna betoniruuvi
Kiristä ruuviliitos
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120
Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti:
- Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
Soveltuu pienten kuormien kiinnittämiseen betoniin:
Taloudellinen ja tehokas asennusratkaisu moniin sähkö-, putki- ja LVI-töihin tai irrotettaviin kiinnityksiin:
- Tyyppi P: Metalliprofiilien, asennuskiskojen, nonius-ripustimien, metallilevyjen jne. läpiasennus
- Tyyppi LP, suuri matalakupukanta: Kiinnikkeiden, kuten asennuskiskojen, profiilien tai metallilevyjen, asennukseen, kun tarvitaan suuri kosketuspinta
W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!