Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta - 1
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta

Helppo kiinnittää akkuruuvinvääntimellä. Ei osumia vahvikeraudoituksiin erittäin matalan asennussyvyyden ansiosta. Betonipinnoille, matalalla kupukannalla. Sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Nopea ja helppo asentaa

  • Voidaan asentaa käsin

  • Taloudellinen ja tehokas asennusratkaisu


Monikäyttöinen 2 eri kannan halkaisijan ansiosta


  • Tyyppi P, matalakupukanta, halk. 14 mm

  • Tyyppi LP, erittäin suuri matalakupukanta, halk. 17,6 mm
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016

Huomautus
  • On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin

  • Akkuruuvinväännintä käytettäessä on suositeltavaa testata (viisi testiä) ja varmistaa ensin akkuruuvinvääntimen oikeat asetukset ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa

  • Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Käyttöalue

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin:


  • Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat

  • Paloluokka: R30, R60, R90, R120


Vetolujuus betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016