Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi ST, ulkokierre
Ulkokierteellä, sopii putkenkannakkeiden ja jatkoholkkien asennukseen, sinkitty teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo asennus ilman iskuruuvinväännintä
- Aikaa ja rahaa säästävä asennus
- Tarvitsee vain 30 mm syvän porareiän – ei tarvetta vahvistuksille
- Voidaan asentaa käsin
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
- W-BS Compact voidaan asentaa käsin
- Akkuporakonetta käytettäessä on suositeltavaa tehdä ensin vähintään viisi testiä ja varmistaa näin ruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa
- Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna betoniruuvi
Kiristä ruuviliitos
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
- Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti
- Taloudellinen ja tehokas kiinnitysratkaisu LVI-käyttökohteisiin tai sellaisten osien kiinnittämiseen, jotka on pystyttävä irrottamaan. Soveltuu esimerkiksi putki- ja kaapelikiinnikkeisiin, asennuskiskoihin, metalliprofiileihin ja kattorakenteiden kannattimiin
- Halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin ≥ C20/25
- W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!