Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi Dome TX30 ZN WIP W-BS Compact
Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin ruuvimeisseliä käyttäen.
Akkuruuvinväännintä käytettäessä on suositeltavaa testata (5 testiä) ja varmistaa ensin akkuruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa akkuruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa.
Älä käytä asennuksessa tangentiaalista iskuruuvinväännintä.
- ETA-15/0091 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Paloluokka: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020
Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksiin eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti
- esim.: Asennuskiskot, nonius-ripustimet jne.
- Halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa ≥ C20/25
W-BS Compactia (sinkittyä terästä) voi käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!