Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Betoniruuvi Dome TX30 ZN WIP W-BS Compact

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi Dome TX30 ZN WIP W-BS Compact

Ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnitys halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa, ei tarvetta vahvistuksille erittäin matalan porattavan reiän syvyyden ansiosta.

  • Ankkurin koko: 6 mm
  • Ankkurin pituus (l): 28 mm
  • Pään/kannan tyyppi: Lieriökanta/matala kupukanta
  • Kiinnityspaksuus enint. (t fix): 1 mm
  • Sisäinen vääntiö/kanta: TX30
  • Poranterän nimellishalkaisija (d 0): 6 mm
  • Porareiän syvyys (h 1): 28 mm
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Materiaali: Teräs
  • Ankkurointialustan paksuus (h min) vähint.: 80 mm
  • Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef): 25 mm
  • Läpireiän koko liitettävässä kappaleessa (d f): 8 mm
  • Tyypin kuvaus: W-BS
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
Tuotenro Ankkurin koko Ankkurin pituus (l) Pään/kannan tyyppi Kiinnityspaksuus enint. (t fix) Määrä PY
Hinta/PY
2499929028
6 mm 28 mm Lieriökanta/matala kupukanta 1 mm
10 kpl
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
Nopea ja helppo kiinnitys


Voidaan kiinnittää käsin



Läpiasennettava



Nopea ja kustannustehokas asennus

Huomautus
  • On suositeltavaa asentaa W-BS Compact käsin ruuvimeisseliä käyttäen.

  • Akkuporakonetta käytettäessä on suositeltavaa testata (5 testiä) ja varmistaa ensin ruuvinvääntimen oikea asetus ja estää W-BS Compactin ylikiristys. On suositeltavaa aloittaa ruuvinvääntimen matalimmalla vääntömomentilla ja nostaa sitä tarvittaessa.

  • Iskuruuvinväännintä ei tule käyttää asennuksessa.
  • ETA-15/0091 ei-kantavien rakenteiden sarjakiinnityksestä betoniin

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020