Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, suuri matalakupukanta, W-BS/S
Erittäin suurella kosketuspinnalla, joka on suunniteltu erityisesti asennuskiskojen asennukseen, sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Erittäin suuri kupukanta suurella kosketuspinnalla
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen, esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet)
- Korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Asennettaessa tangentiaalisella iskuruuvinvääntimellä on noudatettava suositeltua enimmäisvääntömomenttia. Muuratussa pinnassa käytettäessä on otettava huomioon teknisen hyväksynnän ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä
.
Etsi jänneraudoite
Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava
Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue
Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia
Puhdista reikä
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
- Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)
- Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot C30/37-C50/60, (halk. 6)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
Palonkestävyys palolle altistettuna standardilämpötilakäyrän mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz, KSL, KS) ja vahvistetussa betonissa - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018
Ankkuroinnit betoniin, yksittäinen kiinnityspiste hyväksynnällä (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hyväksynnällä:
- Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni), (halk. 6)
- Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisäkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)
Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyväksynnällä (halk. 6):
- Kalkkihiekkaumpitiilessä ja reikätiilessä
- Muuraustiilessä, umpitiili
Siististi muotoiltu kanta, jolla on suuri kosketuspinta, sopii erityisesti keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen muurattuun pintaan:
- Esimerkiksi. asennuskiskojen, paneelien, metallilevyjen, palosuojalevyjen, kaiteiden, metalliprofiilien, kulmien, puisten alusrakenteiden jne. kiinnitys läpiasennuksella
- Kiinnitykset maanjäristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)
- Palolle altistuvat kiinnitykset
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!