Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S
Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S - 1
Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S - 2
Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S - 3
Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S - 4
Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi, kuusiokanta W-BS/S

Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin: Sarjakiinnitys betoniin ja esikuormitettuihin ontelolaatta betonikattoihin. Hyväksytty säädettäväksi asennuksen jälkeen.

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 29

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Ankkurin koko Kierteen halkaisija Ankkurin pituus (l) Kiinnityspaksuus (t fix 1) Määrä PY
Hinta/PY
5929125005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 kpl
5929125015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 kpl
5929125025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 kpl
5929126005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 kpl
5929126015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 kpl
5929126025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 kpl
5929126045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 kpl
5929126065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 kpl
5929128005
8 mm 10 mm 50 mm 5 mm
50 kpl
5929128015
8 mm 10 mm 60 mm 15 mm
50 kpl
5929128025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 kpl
5929128035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 kpl
5929128045
8 mm 10 mm 90 mm 45 mm
50 kpl
5929128055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 kpl
5929128075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 kpl
5929128095
8 mm 10 mm 140 mm 95 mm
50 kpl
5929128115
8 mm 10 mm 160 mm 115 mm
50 kpl
5929121005
10 mm 12 mm 60 mm 5 mm
25 kpl
5929121025
10 mm 12 mm 80 mm 25 mm
25 kpl
5929121035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 kpl
5929121045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 kpl
5929121065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 kpl
5929121085
10 mm 12 mm 140 mm 85 mm
25 kpl
5929121105
10 mm 12 mm 160 mm 105 mm
25 kpl
5929122015
12 mm 14 mm 80 mm 15 mm
25 kpl
5929122045
12 mm 14 mm 110 mm 45 mm
25 kpl
5929124005
14 mm 16 mm 80 mm 5 mm
25 kpl
5929124035
14 mm 16 mm 110 mm 35 mm
25 kpl
5929124055
14 mm 16 mm 130 mm 55 mm
25 kpl
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
Erittäin joustava käyttää


Kolme kiinnityssyvyyttä (koot 6–14) ja runsaasti eri mittoja



Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen


(koot 8–14), esimerkiksi, jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas tai mukana toimitettu lehtinen)



  • Korkea kuormitettavuus

  • Laajenee hyvin vähän, jonka ansiosta pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet

  • Erittäin nopea ja helppo asentaa

  • Ei vaadi ennalta määriteltyä kiristysmomenttia

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
Huomautus

Asennus sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.


ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle


Vaihtoehto 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koot 6–14), seisminen suorituskykyluokka C1 (koot 8–14)



ETA-16/0128 sarjakiinnityksille


Betoni (koot 5 ja 6)


Esikuormitetut ontelolaatta betonisisäkatot (koko 6)



Palonkestävyys


R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.