Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S
Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S - 1
Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S - 2
Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S - 3
Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S - 4
Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi, uppokanta W-BS/S

Korkeimmat kuormituskapasiteetit ja tehokas kiinnitys. Pinta-upotettaviin asennuksiin, kuten betoniin asennettaviin kaiteisiin, sinkitty teräs

  • Pään/kannan tyyppi: Uppokanta
  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 15

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Ankkurin koko Kierteen halkaisija Ankkurin pituus (l) Kiinnityspaksuus (t fix 1) Määrä PY
Hinta/PY
5929135005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 kpl
5929135015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 kpl
5929135025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 kpl
5929136005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 kpl
5929136015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 kpl
5929136025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 kpl
5929136045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 kpl
5929136065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 kpl
5929136085
6 mm 7,5 mm 120 mm 85 mm
50 kpl
5929136105
6 mm 7,5 mm 140 mm 105 mm
50 kpl
5929136125
6 mm 7,5 mm 160 mm 125 mm
50 kpl
5929138035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 kpl
5929131035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 kpl
5929138055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 kpl
5929138075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 kpl
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
Erittäin joustava käyttää


Kolme kiinnityssyvyyttä (koot 6–14) ja runsaasti eri mittoja



Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen


(Koot 8–14), esimerkiksi, jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas tai mukana toimitettu lehtinen)



  • Korkea kuormitettavuus

  • Laajenee hyvin vähän, jonka ansiosta pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet

  • Erittäin nopea ja helppo asentaa

  • Ei vaadi ennalta määriteltyä kiristysmomenttia

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua

  • Voidaan käyttää yhdessä Würthin iskunporaterän imulaitteella kanssa (koot 8–10)
Huomautus

Asennus sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava. Jos useita ankkureita järjestetään peräkkäin samassa kuormitussuunnassa, vain yksi ankkuri sijoitetaan taivutuskuormia varten.

ETA-16/0043 yksittäisille kiinnityksille


Optio 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille (koot 6–10), seisminen suorituskykyluokka C1 (koot 8–10), seisminen suorituskykyluokka C2 (koot 8–10, vain sinkitty teräs)



ETA-16/0128 sarjakiinnityksille


Betoni (koot 5 ja 6)


Esikuormitetut ontelolaatta-betonisisäkatot (koko 6)



Palonkestävyys


R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)