Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betoniruuvi, kuusiokanta ja laippa/kiinnipuristettu aluslevy W-BS/S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi, kuusiokanta ja laippa/kiinnipuristettu aluslevy W-BS/S

Yksittäinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin ja esikuormitettuihin betonisiin ontelolaatta sisäkattoihin Hyväksytty säädettäväksi asennuksen jälkeen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 19

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin joustava käyttää


Kolme tehollista ankkurointisyvyyttä (koot 6-14) ja runsaasti eri mittoja



Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen


(Koot 8-14) Jos esimerkiksi halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusohjeet hyväksynnästä tai mukana toimitetusta lehtisestä)



  • Suuri kuormituskapasiteetti

  • Laajenee hyvin vähän, jonka ansiosta pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet

  • Erittäin nopea ja helppo asentaa

  • Vääntömomenttia ei tarvita asennuksen yhteydessä

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
Huomautus

Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa iskuväännintä käyttäen.


Jos useita ankkureita sijoitetaan peräkkäin samassa kuormitussuunnassa, vain yhtä ankkuria käytetään leikkauskuormia varten.

ETA-16/0043 yksittäisille kiinnityspisteille


Optio 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille (koot 6-14), seisminen suorituskykyluokka C1 (koot 8-14)



ETA-16/0128 sarjakiinnityksille ei-kantaviin rakenteisiin


Betoni (koot 5 ja 6)


Esikuormitetut betoniset ontelolaatta sisäkatot (koko 6)



Palonkestävyys


R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)