Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi kuusiokanta, laippa WIP W-BS/S
Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.
Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.
Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.
ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle
Optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koot 6–14), seisminen suorituskykyluokka C1 (koot 8–14)
ETA-16/0128 sarjakiinnityksille
Betoni (koot 5 ja 6)
Esikuormitetut ontelolaatta betonisisäkatot (koko 6)
Palonkestävyys
R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)
Yksittäiset kiinnitykset koot 6–14:
Tavallinen betoni C20/25–C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1, koskee kokoja 8–14)
Sarjakiinnityksen koot 5 ja 6:
Ei-kantavien rakenteiden kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Kiinnitykset esikuormitettuihin ontelolaatta-betonikattoihin, koko 6
Soveltuu esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kiinnikkeiden, jalustojen, kannattimien, kaapelihyllyjen, putkien ja kaiteiden kiinnittämiseen
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
W-BS/S (sinkitty teräs) on hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!