Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa/suuri aluslevy, W-BS/S
Korkea kuormitettavuus ja tehokas kiinnitys. Sopii erinomaisesti puurakenteiden kiinnittämiseen (suuri aluslevy standardin DIN 440 mukainen) betoniin, sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin monikäyttöinen kolmen kiinnityssyvyyden ansiosta
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen, esimerkiksi jos halutaan kohdistaa kaiteita tai ankkurilevyjä (katso asennusopas tai mukana toimitettu lehtinen)
- Erittäin korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet hyvin vähäisen laajenemisen ansiosta
- Todella nopea ja helppo asentaa, heti kuormitettavissa
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat
- Seismiset suorituskykyluokat C1 ja C2
- Paloluokka R30, R60, R90, R120
Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua enimmäisvääntömomenttia on noudatettava.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä
.
Etsi jänneraudoite
Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava
Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue
Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia
Puhdista reikä
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat
- Seismiset suorituskykyluokat C1 ja C2
- Paloluokka R30, R60, R90, R120
Yksittäinen kiinnitys hyväksynnällä:
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Soveltuu erityisesti puurakenteiden kiinnittämiseen betoniin:
- Esimerkiksi tukipalkkien, ratapölkkyjen, katto-orsien/parrujen, katosten ja puualusrakenteiden kiinnittäminen
- Kiinnitykset maanjäristysalueilla
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
W-BS/S (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!